自転車タイヤ W/O 1本巻 黒 C245

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード47675016 品番T20ID245B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

細めタイヤのスタンダードモデル

黒/黒 サイズ20×1-3/8 タイプ一般車 包装1本巻 圧力(kPa[psi])450[65] パターンC245 耐圧(kgf/cm2)4.5 ETRTO規格37-451
注意
※商品画像はイメージです。実物とは異なる場合があります。カラー、サイズ等は必ず商品説明欄をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする