自転車タイヤ W/O 1本巻 黒 C249N

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 47675025 品番 T24WD249B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

耐摩耗に優れ、通勤・通学やアシスト自転車に最適なモデル!

黒/黒 サイズ24×1-3/8 タイプ一般車・アシスト 包装1本ラップタグ 圧力(kPa[psi])450[65] パターンC249N 耐圧(kgf/cm2)4.5 ETRTO規格37-540
注意
※商品画像はイメージです。実物とは異なる場合があります。カラー、サイズ等は必ず商品説明欄をご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47675025
2025-04-20
用途:
電動自転車の後輪タイヤ交換に

空気圧不足に気づかず、サイドをダメにしてしまったのでチューブと共に交換。耐圧が高い製品のようで、タイヤ自体も硬いですが、組み込みは問題なし。接地面が厚くなっていて、摩耗には強そうです。が、トレッドがサイドまでは回り込んでないので、こうそく

1人が参考にしています
2024-12-26
用途:
電アシ自転車に
赤帽はぴねす 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

悩んだあげく自車サイズが無くこちらをチョイス、電アシ自転車のため車重が重く一般軽快車と違い空気圧が4k必要なため…

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする