CST(チェンシンタイヤ)
CST(チェンシンタイヤ)の タイヤ/チューブ/虫ゴム関連
CST(チェンシンタイヤ)の 自転車タイヤ
CST(チェンシンタイヤ)の 電動自転車用
自転車タイヤ W/O 1本巻 黒 C249R
(2件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
47675077
品番
T26WE249B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
アシスト自転車に最適!40TPIのナイロンコードで軽量・強度UP!
色
黒/黒
サイズ
26×1-1/2
タイプ
アシスト
包装
1本ラップタグ
圧力(kPa[psi])
280-450[40-65]
パターン
C249R
耐圧(kgf/cm
2
)
2.8-4.5
ETRTO規格
40-590
注意
※商品画像はイメージです。実物とは異なる場合があります。カラー、サイズ等は必ず商品説明欄をご確認ください。