自転車タイヤ W/O 1本巻 黒 C249R

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 47675086 品番 T27WE249B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

アシスト自転車に最適!40TPIのナイロンコードで軽量・強度UP!

黒/黒 サイズ27×1-1/2 タイプアシスト 包装1本ラップタグ 圧力(kPa[psi])280-450[40-65] パターンC249R 耐圧(kgf/cm2)2.8-4.5 ETRTO規格40-630
注意
※商品画像はイメージです。実物とは異なる場合があります。カラー、サイズ等は必ず商品説明欄をご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-29
用途:
ブリジストン製の電動自転車の前タイヤに使用
農・林・水産業

ブリジストン製の電動自転車の前タイヤに使用しました。問題なく走行出来ます。

対象商品:
47675077
2024-06-30
用途:
7年使用したタイヤが摩耗した為
自動車・二輪車・自転車関連業

組み込みはタイヤレバー使用せずに簡単に手組でOKです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする