CST(チェンシンタイヤ)
CST(チェンシンタイヤ)の タイヤ/チューブ/虫ゴム関連
CST(チェンシンタイヤ)の 自転車タイヤ
CST(チェンシンタイヤ)の 電動自転車用
自転車タイヤ H/E 1本巻 黒 C727
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
47675104
品番
T16WN727B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
電動アシスト車にも。純正採用されている定番タイヤ
色
黒/黒
サイズ
16×2.125
タイプ
アシスト
包装
1本ラップタグ
圧力(kPa[psi])
240[35]
パターン
C727
耐圧(kgf/cm
2
)
2.4
ETRTO規格
57-305
注意
※商品画像はイメージです。実物とは異なる場合があります。カラー、サイズ等は必ず商品説明欄をご確認ください。