ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 能動部品
ON SEMICONDUCTORの ディスクリート
ON Semiconductor LEDドライバ IC
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
注文コード
47675137
品番
CAT4004AHU2-GT3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
先頭にNSVの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。.リニアLEDドライバ、ONSemiconductor
適合
5%
長さ(mm)
2.1
幅(mm)
2.1
高さ(mm)
0.5
精度(%)
【電流】±1
ピン数(ピン)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-40〜85
パッケージ
UDFN
実装タイプ
表面実装
動作供給電圧(V)
4
最大供給電流(mA)
20