CST×ミリオン
CST×ミリオンの タイヤ/チューブ/虫ゴム関連
CST×ミリオンの 自転車タイヤ
CST×ミリオンの シティータイヤ
自転車タイヤ W/O 1本巻 黒 C86
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
47675138
品番
T22IDC86B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
スタンダードモデル
色
黒/黒
サイズ
22×1-3/8
タイプ
一般車
包装
1本巻
圧力(kPa[psi])
450[65]
パターン
C86
耐圧(kgf/cm
2
)
4.5
ETRTO規格
37-501
注意
※商品画像はイメージです。実物とは異なる場合があります。カラー、サイズ等は必ず商品説明欄をご確認ください。