CST(チェンシンタイヤ)
CST(チェンシンタイヤ)の タイヤ/チューブ/虫ゴム関連
CST(チェンシンタイヤ)の 自転車タイヤ
CST(チェンシンタイヤ)の 作業車用
自転車タイヤ B/E 1本バラ 黒耳 CSR55
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
47675190
品番
T26VFSR5B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
運搬車や実用車、郵便配達車向けの丈夫なタイヤ。
仕様
max300kg
色
黒/黒(黒耳)
サイズ
26×1-3/4
タイプ
実用車
包装
バラ
圧力(kPa)
600
パターン
CSR55
耐圧(kgf/cm
2
)
6
注意
※商品画像はイメージです。実物とは異なる場合があります。カラー、サイズ等は必ず商品説明欄をご確認ください。