ミリオン(共和)
ミリオン(共和)の タイヤ/チューブ/虫ゴム関連
ミリオン(共和)の 自転車タイヤ
ミリオン(共和)の シティータイヤ
S116 SAKURA 一般車用タイヤ 10本巻
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本)
注文コード
47675217
品番
T26LD116B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
スタンダードモデル 10本まとめ買いするならお買い得
色
黒/黒
サイズ
26×1-3/8
タイプ
一般車(サクラ)
包装
10本バラ
圧力(kPa[psi])
310-450[45-65]
パターン
S116
耐圧(kgf/cm
2
)
3.1-4.5
ETRTO規格
37-590
注意
※商品画像はイメージです。実物とは異なる場合があります。カラー、サイズ等は必ず商品説明欄をご確認ください。