S116 SAKURA 一般車用タイヤ 10本巻

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10本) 注文コード47675226 品番T27LD116B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

スタンダードモデル 10本まとめ買いするならお買い得

黒/黒 サイズ27×1-3/8 タイプ一般車(サクラ) 包装10本バラ 圧力(kPa[psi])310-450[45-65] パターンS116 耐圧(kgf/cm2)3.1-4.5 ETRTO規格37-630
注意
※商品画像はイメージです。実物とは異なる場合があります。カラー、サイズ等は必ず商品説明欄をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする