※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
SYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール ベース配管形 バルブ単体
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47675339
品番
SYJ7440-2G-01
参考基準価格(税別)
¥17,660
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
リード線取出方法
グロメットリード線長さ300mm
切換方式
3位置エキゾーストセンタ
シリーズ
SYJ7000
消費電力(W)
0.1(節電回路付)
定格電圧(V)
AC200
ボディオプション
パイロット弁個別排気形
ねじの種類
Rc
ランプ・サージ電圧保護回路
ランプ・サージ電圧保護回路なし
配線・配管方式
ベース配管形
コイル
標準
配管口径
1/8サブプレート付
RoHS指令(10物質対応)
対応
マニュアル
ノンロックプッシュ式