※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQ2 Z Series 薄型シリンダ/標準形:複動・片ロッド

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47675348 品番CDQ2D80-25DCMZ-X271
参考基準価格(税別)¥34,650 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ
4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12〜Φ25は2面)
オートスイッチの飛びだしがありません
軽量:5〜13%低減(従来CQ2比較)

仕様デュアルストロークマークなし、シリンダストローク2なし ストローク(mm)25 形式空気圧タイプ 使用圧力(MPa)0.05〜1 ボディオプションラバークッション付、ロッド先端おねじ 作動方式複動 取付ボルト取付ボルトなし 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)80 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無内蔵式磁石タイプ オートスイッチ取付溝Φ12-Φ25 2面/Φ32-Φ100 4面 ポートねじの種類Rc/Mねじ 取付支持金具二山クレビス形 オーダーメイド仕様シール用パッキン材質フッ素ゴム仕様 オートスイッチ有無オートスイッチなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする