付属品スタータートナーカートリッジ(約6,000ページ)、ドラムユニット、ドライバー&セットアップ用CD-ROM、電源コード、USBポートカバー、かんたん設置ガイド、保証書他印刷物
仕様プリント不可能領域(A4):上下4.2mm、左右4.2mm
質量(kg)約13.1(消耗品含む)
規格BMSec:対応
消費電力(W)[印刷中(平均)]約700、[ピーク時]約1130、[ディープスリープ時(平均)]約0.6
電源AC100V 50/60Hz
エコマーク認定認定
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)402×396×319(突起部を除く)
用紙[多目的トレイ]普通紙、再生紙、ラベル紙、封筒、はがき、[標準用紙トレイ]普通紙、再生紙、はがき、[増設用紙トレイ(オプション)]普通紙、再生紙、自動両面印刷(用紙種類/用紙サイズ):普通紙、再生紙/A4
メモリー1GB
液晶パネル3.5型TFTタッチパネル
最大解像度1200×1200dpi
寿命約60万ページまたは7年のいずれか早い方
ウォームアップ時間6.5秒以下(スリープモードから)、25秒以下(電源投入から)
印刷速度[片面印刷時(A4)]約50枚/分、[両面印刷時(A4)]約24ページ/分
坪量(g/m2)[多目的トレイ]60-230(はがき:185)、[標準用紙トレイ]60-163(はがき:185)、[増設用紙トレイ(オプション)]60-120
フォント[PCL]欧文フォント73書体、ビットマップフォント12書体、バーコード、[BR-Script]欧文フォント66書体、日本語フォント2書体(和桜明朝、美杉ゴシック)
プリント方式電子写真方式
ファーストプリント時間(秒)レディー時:6.7以下
用紙サイズ[多目的トレイ]ユーザー定義サイズ(幅69.8〜215.9mm、長さ127〜355.6mm)、封筒長形3号、封筒長形4号、封筒洋形4号、[標準用紙トレイ]A4、レター、B5、A5、A5(横置き)、A6、はがき、[増設用紙トレイ(オプション)]A4、レター、B5、A5
排紙容量【(80g/m2)】[フェイスダウン(正面排紙)]250枚、[フェイスアップ(背面排紙)]10枚(はがき:15枚)
稼動音(dB(A))[印刷中]54、[待機中]35
コマンドPCL6、BR-Script3、EPSON FX-850、PDF Version1.7、XPS Version1.0
給紙可能枚数【(80g/m2)】[多目的トレイ]100枚(はがき:10枚)、[標準用紙トレイ]520枚(はがき:30枚)、[増設用紙トレイ(オプション)]250枚(LT-5505)×3段まで増設可、520枚(LT-6505)×2段まで増設可、TT-4000(520枚×4段)、[最大給紙枚数]2700枚
インターフェイス[USB]Hi-Speed USB 2.0、[有線LAN]10Base-T/100Base-TX/1000Base-T、[無線LAN]IEEE802.11 a/b/g/n
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
商品タイププリンター
エネルギー消費効率(kWh/年)122 、区分 : プリンターD
NFC有り
エコマーク認定番号23 155 009