ON Semiconductor LVTTL / LVCMOS - 差動 LVPECL トランスレータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(100個) 注文コード47675873 品番MC100EPT20DTG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量4種類から選べます 他の種類を見る
仕様ECLロジックレベルトランスレータ、ONSemiconductor.ECL、PECL、CML、LVDS、HSTL、HCSL、TTL、CMOSデバイスと接続する差動(ECL)ロジックレベルトランスレータ 長さ(mm)3.1 寸法(mm)3.1×3.1×1.1 高さ(mm)1.1 出力方式PECL ピン数(ピン)8 伝送方法LVTTL/LVCMOS-LVPECL RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージTSSOP 実装タイプ表面実装 動作供給電圧(V)3〜3.6 最大伝播遅延時間@最大CL490ps ロジックファミリーLVCMOS、LVTTL ロジック機能トランスレータ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする