ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 能動部品
ON SEMICONDUCTORの ディスクリート
ON Semiconductor MOSFET
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(50個)
実装タイプ
スルーホール
注文コード
47676598
品番
FDP65N06
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
実装タイプ・仕様・内容量
など
110
種類から選べます
他の種類を見る
ピン数(ピン)
3
パッケージ
TO-220
実装タイプ
スルーホール
チャンネルタイプ
N
最大パワー消費(W)
135
標準ターンオン遅延時間(ns)
24
チャンネルモード
エンハンスメント型
最大連続ドレイン電流(A)
65
最大ドレイン-ソース間電圧(V)
60
最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)
16
最小ゲートしきい値電圧(V)
2
最大ゲート-ソース間電圧(V)
-20・20