曜日別特売
TT-3-01-24-18H-25NM-P トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-3-01-24 三木プーリ 47676955

 

TT-3-01-24-18H-25NM-P トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-3-01-24 三木プーリ 47676955
TT-3-01-24-18H-25NM-P トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-3-01-24 三木プーリ 47676955
TT-3-01-24-18H-25NM-P トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-3-01-24 三木プーリ 47676955
TT-3-01-24-18H-25NM-P トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-3-01-24 三木プーリ 47676955
TT-3-01-24-18H-25NM-P トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-3-01-24 三木プーリ 47676955

トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-3-01-24

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個設定トルク(Nm)25規格ハウジング穴キー溝/旧JIS(2種)ハブ穴キー溝/新JIS寸法K(Φmm)18注文コード47676955品番TT-3-01-24-18H-25NM-P
参考基準価格(税別)¥47,580販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。
シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。
オプションのシグナルピンにより、過負荷の検出が可能です。
摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。
全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。

キー溝深さT(mm)
(ハウジング穴)27
(ハブ穴)20.8
キー溝幅W(mm)
(ハウジング穴)7
(ハブ穴)6
規格
ハウジング穴キー溝/旧JIS(2種)
ハブ穴キー溝/新JIS
寸法A(Φmm)24寸法B(mm)38寸法C(mm)53寸法D(mm)75寸法E(mm)30寸法F(mm)50寸法G(mm)11寸法H(mm)45寸法I(mm)45寸法J(mm)5寸法K(Φmm)18寸法L(mm)91寸法M(mm)43寸法N(mm)10寸法R(mm)5寸法Y(mm)2.5設定トルク(Nm)25最高回転速度(min-1)1800形状2軸突合わせ質量(kg)1.5サイズ3タイプシグナルピン付慣性モーメント(kg・m2)3.33×10-3ねじ径M12-M6ねじ径M22-M6色(スプリング)グレー取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする