仕様【カテゴリー】パワーMOSFET、PowerTrenchRNチャンネルMOSFET、最大9.9A、FairchildSemiconductor
動作温度(℃)-55
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージTO-220AB
実装タイプスルーホール
チャンネルタイプN
最大パワー消費(W)135
チャンネルモードエンハンスメント型
最大連続ドレイン電流(A)5.9
最大ドレイン-ソース間電圧(V)105
最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)33
最小ゲートしきい値電圧(V)2
最大ゲート-ソース間電圧(V)-20・20
トランジスタ構成シングル