ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 能動部品
ON SEMICONDUCTORの ディスクリート
ON Semiconductor MOSFET スルーホール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(50個)
仕様
【カテゴリー】パワーMOSFET
注文コード
47677203
品番
FDPF3N50NZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【カテゴリー】パワーMOSFET
動作温度(℃)
-55
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
TO-220F
実装タイプ
スルーホール
チャンネルタイプ
N
最大パワー消費(W)
27
チャンネルモード
エンハンスメント型
最大連続ドレイン電流(A)
1.8
最大ドレイン-ソース間電圧(V)
500
最大ドレイン-ソース間抵抗(Ω)
2.5
最小ゲートしきい値電圧(V)
3
最大ゲート-ソース間電圧(V)
-25・25
トランジスタ構成
シングル