ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 能動部品
ON SEMICONDUCTORの ディスクリート
ON Semiconductor MOSFETドライバ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(2500個)
出力電流(A)
【ピーク】-1A、1.5A
実装タイプ
表面実装
注文コード
47677605
品番
FAN3278TMX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
出力電流・実装タイプ・内容量
など
110
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ハーフブリッジMOSFETドライバ、FairchildSemiconductor
寸法(mm)
5×4×1.5
出力電流(A)
【ピーク】-1A、1.5A
出力点数
2
ピン数(ピン)
8
極性
反転、非反転
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SOIC
実装タイプ
表面実装
動作供給電圧(V)
8〜27
ブリッジタイプ
NMOSブリッジ、PMOSブリッジ
ドライバ数
2
トポロジー
ハイ/ローサイド
高/低サイド依存性
独立
入力ロジック互換性
TTL