ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 能動部品
ON SEMICONDUCTORの ディスクリート
ON Semiconductor MOSFETドライバ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(4000個)
出力電流(mA)
【ピーク】250
実装タイプ
表面実装
注文コード
47677684
品番
NCP5106BMNTWG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
出力電流・実装タイプ・内容量
など
110
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
MOSFET/IGBTドライバ、ONSemiconductor.MOSFET、ローサイド/ハイサイドのIGBT、ハーフブリッジ回路用電源ドライバ
出力点数
1
出力電流(mA)
【ピーク】250
ピン数(ピン)
10
極性
非反転
パッケージ
DFN
実装タイプ
表面実装
動作供給電圧(V)
-0.3〜20
ブリッジタイプ
ハーフブリッジ
降下時間(ns)
75
ドライバ数
2
トポロジー
ハイ/ローサイド
高/低サイド依存性
独立
入力ロジック互換性
CMOS