ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 能動部品
ON SEMICONDUCTORの ディスクリート
ON Semiconductor MOSFETドライバ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(2500個)
出力電流(A)
【ピーク】-3A、3A
実装タイプ
表面実装
注文コード
47677779
品番
FAN3226TMX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥296,780
販売価格(税別)
¥
269,800
バスケットに入れる
この商品は
出力電流・実装タイプ・内容量
など
110
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ローサイドMOSFETドライバ、FairchildSemiconductor
高さ(mm)
1.575
出力電流(A)
【ピーク】-3A、3A
出力点数
2
ピン数(ピン)
8
極性
反転
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SOIC
実装タイプ
表面実装
動作供給電圧(V)
4.5〜18
ブリッジタイプ
フルブリッジ
ドライバ数
2
トポロジー
ローサイド
高/低サイド依存性
独立
入力ロジック互換性
TTL