ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 能動部品
ON SEMICONDUCTORの ディスクリート
ON Semiconductor MOSFETドライバ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(20個)
実装タイプ
表面実装
注文コード
47678287
品番
NCP81151BMNTBG
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
この商品は
出力電流・実装タイプ・内容量
など
110
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【時間遅延】40ns、MOSFET/IGBTドライバ、ONSemiconductor.MOSFET、ローサイド/ハイサイドのIGBT、ハーフブリッジ回路用電源ドライバ
出力点数
2
ピン数(ピン)
8
極性
非反転
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
DFN
実装タイプ
表面実装
動作供給電圧(V)
4.5〜5.5
ドライバ数
2
トポロジー
ハイ/ローサイド
高/低サイド依存性
シンクロナス