ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 能動部品
ON SEMICONDUCTORの ディスクリート
ON Semiconductor MOSFETドライバ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
出力電流(mA)
【ピーク】350、650
実装タイプ
表面実装
注文コード
47678323
品番
FAN7388MX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
出力電流・実装タイプ・内容量
など
110
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
3相ハーフブリッジMOSFETドライバ、FairchildSemiconductor
幅(mm)
7.5
出力点数
6
出力電流(mA)
【ピーク】350、650
ピン数(ピン)
20
極性
反転
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SOIC
実装タイプ
表面実装
動作供給電圧(V)
10
ブリッジタイプ
ハーフブリッジ
ドライバ数
3
トポロジー
ハイ/ローサイド
高/低サイド依存性
独立