ON Semiconductor N+Pチャンネル

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1リール(3000個) 動作温度(℃)150 注文コード47678655 品番FDG6332C
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980
この商品は動作温度・内容量など25種類から選べます 他の種類を見る
仕様【カテゴリー】パワーMOSFET、自動車用デュアルNチャンネルMOSFET、FairchildSemiconductor.FairchildSemiconductorは、品質、安全性、信頼性の基準を徹底的に遵守することで、自動車市場における複雑な課題を解決するソリューションを提供しています。 ピン数(ピン)6 動作温度(℃)150 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSOT-363(SC-70) 実装タイプ表面実装 チャンネルタイプN・P 最大パワー消費(mW)300 チャンネルモードエンハンスメント型 最大連続ドレイン電流(mA)600・700 最大ドレイン-ソース間電圧(V)20 最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)442・700 最小ゲートしきい値電圧(V)0.3 最大ゲート-ソース間電圧(V)-12・12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする