仕様ダーリントンNPNトランジスタ、FairchildSemiconductor
寸法(mm)2.92×1.3×0.93
ピン数(ピン)3
パッケージSOT23
実装タイプ表面実装
1チップ当たりのエレメント数1
最大連続コレクタ電流(A)1.2
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)30
最大エミッタ-ベース間電圧(V)10
最大コレクタカットオフ電流(mA)0.0001
最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧(V)1.5
最大コレクタ-ベース間電圧(V)30
トランジスタ構成シングル
トランジスタタイプNPN
最小DC電流ゲイン5000