画像準備中

ON Semiconductor NPN トランジスタ スルーホール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 仕様小信号NPNトランジスタ、100V超、FairchildSemiconductor 注文コード47679179 品番KSC1009YTA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量など99種類から選べます 他の種類を見る
仕様小信号NPNトランジスタ、100V超、FairchildSemiconductor 高さ(mm)4.58 ピン数(ピン)3 パッケージTO92 実装タイプスルーホール 1チップ当たりのエレメント数1 最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)140 最大パワー消費(mW)800 最大エミッタ-ベース間電圧(V)8 最大コレクタ-ベース間電圧(V)160 トランジスタ構成シングル 最大DCコレクタ電流(mA)700 トランジスタタイプNPN 最小DC電流ゲイン40 最大動作周波数(MHz)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする