仕様小信号NPNトランジスタ、40〜50V、FairchildSemiconductor
ピン数(ピン)3
動作温度(℃)150
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージTO92
実装タイプスルーホール
1チップ当たりのエレメント数1
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)50
最大パワー消費(mW)250
最大エミッタ-ベース間電圧(V)5
最大コレクタ-ベース間電圧(V)60
トランジスタ構成シングル
最大DCコレクタ電流(mA)150
トランジスタタイプNPN
最小DC電流ゲイン40
最大動作周波数(MHz)1