仕様小信号NPNトランジスタ、40〜50V、FairchildSemiconductor
幅(mm)3.86
ピン数(ピン)3
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージTO92
実装タイプスルーホール
1チップ当たりのエレメント数1
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)50
最大パワー消費(mW)625
最大エミッタ-ベース間電圧(V)5
最大コレクタ-ベース間電圧(V)10
トランジスタ構成シングル
最大DCコレクタ電流(mA)800
トランジスタタイプNPN
最小DC電流ゲイン100
最大動作周波数(MHz)50