KSD1616AYTA ON Semiconductor NPN トランジスタ スルーホール ON SEMICONDUCTOR 47680019

ON Semiconductor NPN トランジスタ スルーホール

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(50個)仕様小信号NPNトランジスタ、60~100V、FairchildSemiconductor注文コード47680019品番KSD1616AYTA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
仕様小信号NPNトランジスタ、60~100V、FairchildSemiconductorピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応パッケージTO92実装タイプスルーホール1チップ当たりのエレメント数1最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)60最大パワー消費(mW)750最大エミッタ-ベース間電圧(V)6最大ベース-エミッタ間飽和電圧(V)1.2最大コレクタ-ベース間電圧(V)120トランジスタ構成シングル最大DCコレクタ電流(A)1トランジスタタイプNPN最小DC電流ゲイン135最大動作周波数(MHz)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする