仕様先頭にS又はNSVの付いたメーカー品番はAECQ101規格に適合する車載製品です。.汎用NPNトランジスタ、1A超、ONSemiconductor
幅(mm)2.5
ピン数(ピン)3
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージPCP
実装タイプ表面実装
1チップ当たりのエレメント数1
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)20
最大パワー消費(W)1.5
最大エミッタ-ベース間電圧(V)6
最大コレクタ-ベース間電圧(V)60
トランジスタ構成シングル
最大DCコレクタ電流(A)5
トランジスタタイプNPN
最小DC電流ゲイン95
最大動作周波数(MHz)120