仕様先頭にS又はNSVの付いたメーカー品番はAECQ101規格に適合する車載製品です。.小信号NPNトランジスタ、ONSemiconductor
幅(mm)0.9
ピン数(ピン)3
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSOT416(SC75)
実装タイプ表面実装
1チップ当たりのエレメント数1
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)40
最大パワー消費(mW)200
最大エミッタ-ベース間電圧(V)6
最大コレクタ-ベース間電圧(V)DC60
トランジスタ構成シングル
最大DCコレクタ電流(mA)200
トランジスタタイプNPN
最小DC電流ゲイン30
最大動作周波数(MHz)100