仕様先頭にNSVの付いたメーカー品番はAECQ101規格に適合する車載製品です。.NPNパワートランジスタ、ONSemiconductor
長さ(mm)15.8
ピン数(ピン)3
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージTO3P
実装タイプスルーホール
1チップ当たりのエレメント数1
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)250
最大パワー消費(W)200
最大エミッタ-ベース間電圧(V)5
最大コレクタ-ベース間電圧(V)DC250
トランジスタ構成シングル
最大DCコレクタ電流(A)15
トランジスタタイプNPN
最小DC電流ゲイン45
最大動作周波数(MHz)1