ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 能動部品
ON SEMICONDUCTORの ディスクリート
ON Semiconductor NPN パワートランジスタ スルーホール
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(50個)
仕様
高電圧NPNトランジスタ、FairchildSemiconductor
注文コード
47681796
品番
FJP13009H2TU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,331
販売価格(税別)
¥
11,210
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
高電圧NPNトランジスタ、FairchildSemiconductor
長さ(mm)
9.9
ピン数(ピン)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
TO220
実装タイプ
スルーホール
1チップ当たりのエレメント数
1
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)
400
最大パワー消費(W)
100
最大エミッタ-ベース間電圧(V)
9
最大コレクタ-ベース間電圧(V)
700
トランジスタ構成
シングル
最大DCコレクタ電流(A)
12
トランジスタタイプ
NPN
最小DC電流ゲイン
6