仕様高電圧NPNトランジスタ、FairchildSemiconductor
幅(mm)4.7
ピン数(ピン)3
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージTO220F
実装タイプスルーホール
1チップ当たりのエレメント数1
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)400
最大パワー消費(W)30
最大エミッタ-ベース間電圧(V)9
最大コレクタ-ベース間電圧(V)700
トランジスタ構成シングル
最大DCコレクタ電流(A)4
トランジスタタイプNPN
最小DC電流ゲイン8
最大動作周波数(MHz)4