仕様小信号NPNトランジスタ、60〜100V、FairchildSemiconductor
ピン数(ピン)3
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSOT23(TO236)
実装タイプスルーホール
1チップ当たりのエレメント数1
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)60
最大パワー消費(W)12.5
最大エミッタ-ベース間電圧(V)5
最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧(V)0.5
最大コレクタ-ベース間電圧(V)45
トランジスタ構成シングル
最大DCコレクタ電流(A)1.5
トランジスタタイプNPN
最小DC電流ゲイン40