ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 能動部品
ON SEMICONDUCTORの ディスクリート
ON Semiconductor NPN パワートランジスタ 表面実装
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(2000個)
注文コード
47682015
品番
KSH29CTF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
小信号NPNトランジスタ、60〜100V、FairchildSemiconductor
幅(mm)
6.1
ピン数(ピン)
3
パッケージ
DPAK(TO252)
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのエレメント数
1
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)
100
最大パワー消費(W)
15
最大エミッタ-ベース間電圧(V)
5
最大コレクタ-ベース間電圧(V)
100
トランジスタ構成
シングル
最大DCコレクタ電流(A)
1
トランジスタタイプ
NPN
最小DC電流ゲイン
15