KSH31CTF ON Semiconductor NPN パワートランジスタ 表面実装 ON SEMICONDUCTOR 47682033

ON Semiconductor NPN パワートランジスタ 表面実装

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(2000個) 注文コード47682033 品番KSH31CTF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など30種類から選べます 他の種類を見る
仕様パワーNPNトランジスタ、FairchildSemiconductor 幅(mm)6.1 ピン数(ピン)3 パッケージDPAK(TO252) 実装タイプ表面実装 1チップ当たりのエレメント数1 最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)100 最大パワー消費(W)15 最大エミッタ-ベース間電圧(V)5 最大コレクタ-ベース間電圧(V)100 トランジスタ構成シングル 最大DCコレクタ電流(A)3 トランジスタタイプNPN 最小DC電流ゲイン10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする