仕様ディスクリートIGBT、1000V以上、FairchildSemiconductor
長さ(mm)15.8
幅(mm)5
寸法(mm)15.8×5×18.9
高さ(mm)18.9
ピン数(ピン)3
動作温度(℃)150
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージTO-3P
実装タイプスルーホール
最大連続コレクタ電流(A)50
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)1200
最大ゲート-エミッタ間電圧(V)±20
チャンネルタイプN
最大パワー消費(W)312
トランジスタ構成シングル
スイッチングスピード1MHz