ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 能動部品
ON SEMICONDUCTORの ディスクリート
ON Semiconductor Nチャンネル IGBT
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(30個)
注文コード
47682794
品番
HGTG18N120BND
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
134
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ディスクリートIGBT、1000V以上、FairchildSemiconductor
長さ(mm)
15.87
幅(mm)
4.82
寸法(mm)
15.87×4.82×20.82
高さ(mm)
20.82
ピン数(ピン)
3
動作温度(℃)
150
パッケージ
TO-247
実装タイプ
スルーホール
最大連続コレクタ電流(A)
54
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)
1200
最大ゲート-エミッタ間電圧(V)
±20
チャンネルタイプ
N
最大パワー消費(W)
390
トランジスタ構成
シングル