ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 能動部品
ON SEMICONDUCTORの ディスクリート
ON Semiconductor Nチャンネル IGBT
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47682873
品番
FGL40N120ANDTU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
134
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ディスクリートIGBT、1000V以上、FairchildSemiconductor
長さ(mm)
20
幅(mm)
5
寸法(mm)
20×5×26
高さ(mm)
26
ピン数(ピン)
3
動作温度(℃)
-55
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
TO-264
実装タイプ
スルーホール
最大連続コレクタ電流(A)
64
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)
1200
最大ゲート-エミッタ間電圧(V)
±25
チャンネルタイプ
N
トランジスタ構成
シングル