曜日別特売
FGH40T120SMD ON Semiconductor Nチャンネル IGBT ON SEMICONDUCTOR 47682968

ON Semiconductor Nチャンネル IGBT

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1セット(30個)注文コード47682968品番FGH40T120SMD
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
仕様ディスクリートIGBT、1000V以上、FairchildSemiconductor長さ(mm)15.87幅(mm)4.82寸法(mm)15.87×4.82×20.82高さ(mm)20.82ピン数(ピン)3動作温度(℃)175RoHS指令(10物質対応)対応パッケージTO-247実装タイプスルーホール最大連続コレクタ電流(A)80最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)1200最大ゲート-エミッタ間電圧(V)±25チャンネルタイプN最大パワー消費(W)555トランジスタ構成シングル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする