NGTB30N135IHR1WG ON Semiconductor Nチャンネル IGBT ON SEMICONDUCTOR 47683047

ON Semiconductor Nチャンネル IGBT

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(30個) 注文コード47683047 品番NGTB30N135IHR1WG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など134種類から選べます 他の種類を見る
仕様IGBTディスクリート、ONSemiconductor.モータ駆動とスイッチング用途向けの絶縁型ゲートバイポーラトランジスタ(IGBT) 長さ(mm)16.25 幅(mm)5.3 寸法(mm)16.25×5.3×21.4 高さ(mm)21.4 ピン数(ピン)3 パッケージTO-247 実装タイプスルーホール 最大連続コレクタ電流(A)60 最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)1350 最大ゲート-エミッタ間電圧(V)±20 チャンネルタイプN 最大パワー消費(W)394 トランジスタ構成シングル ゲート静電容量(pF)5530

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする