ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 能動部品
ON SEMICONDUCTORの ディスクリート
ON Semiconductor Nチャンネル IGBT
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47683774
品番
FGH40N60SFDTU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
134
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ディスクリートIGBT、FairchildSemiconductor
長さ(mm)
15.6
幅(mm)
4.7
寸法(mm)
15.6×4.7×20.6
高さ(mm)
20.6
ピン数(ピン)
3
動作温度(℃)
-55
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
TO-247
実装タイプ
スルーホール
最大連続コレクタ電流(A)
80
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)
600
最大ゲート-エミッタ間電圧(V)
±20
チャンネルタイプ
N
最大パワー消費(W)
290
トランジスタ構成
シングル