ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 能動部品
ON SEMICONDUCTORの ディスクリート
ON Semiconductor Nチャンネル JFET
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
実装タイプ
表面実装
注文コード
47683923
品番
MMBF4093
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
この商品は
実装タイプ・内容量
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
NチャンネルJFET、FairchildSemiconductor
寸法(mm)
2.92×1.3×0.93
構成
シングル
ピン数(ピン)
3
動作温度(℃)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SOT-23
実装タイプ
表面実装
チャンネルタイプ
N
最大ドレイン-ソース間電圧(V)
0.2
最大ドレイン-ソース間抵抗(Ω)
80
最大ゲート-ソース間電圧(V)
-40
IDSSドレイン-ソースカットオフ電流(mA)
min.8
最大ドレイン-ゲート間電圧(V)
40