ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 能動部品
ON SEMICONDUCTORの ディスクリート
ON Semiconductor Nチャンネル JFET
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
実装タイプ
表面実装
注文コード
47683984
品番
MMBF4391
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
実装タイプ・内容量
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
NチャンネルJFET、FairchildSemiconductor
寸法(mm)
2.92×1.3×0.93
高さ(mm)
0.93
ピン数(ピン)
3
パッケージ
SOT-23
実装タイプ
表面実装
チャンネルタイプ
N
最大ドレイン-ソース間電圧(V)
0.4
最大ドレイン-ソース間抵抗(Ω)
30
最大ゲート-ソース間電圧(V)
-30
トランジスタ構成
シングル
IDSSドレイン-ソースカットオフ電流(mA)
50〜150
最大ドレイン-ゲート間電圧(V)
30