ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 能動部品
ON SEMICONDUCTORの ディスクリート
ON Semiconductor Nチャンネル JFET
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
実装タイプ
表面実装
注文コード
47684079
品番
2SK932-24-TB-E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
実装タイプ・内容量
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
NチャンネルJFET、ONSemiconductor
幅(mm)
1.5
寸法(mm)
2.9×1.5×1.1
構成
シングル
ピン数(ピン)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
CP
実装タイプ
表面実装
チャンネルタイプ
N
最大ドレイン-ソース間電圧(V)
15
IDSSドレイン-ソースカットオフ電流(mA)
14.5〜24
最大ドレイン-ゲート間電圧(V)
-15
ドレイン-ゲート間オンキャパシタンス(pF)
10
ソースゲートオンキャパシタンス(pF)
3