画像準備中

ON Semiconductor Nチャンネル JFET

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(20個) 実装タイプ表面実装 注文コード47684237 品番CPH5905G-TL-E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は実装タイプ・内容量など46種類から選べます 他の種類を見る
仕様バイポーラNPN及びJFETトランジスタ、ONSemiconductor.NPNバイポーラトランジスタとNチャネルJFETの両方を統合した、省スペースの複合SMTパッケージです。一部のデバイスでは、NPNエミッタとJFETドレインは同じ接続を共有します。 幅(mm)1.6 寸法(mm)2.9×1.6×0.9 ピン数(ピン)5 パッケージCPH 実装タイプ表面実装 チャンネルタイプN 最大ドレイン-ソース間電圧(V)15 トランジスタ構成シングル IDSSドレイン-ソースカットオフ電流(mA)10〜20 最大ドレイン-ゲート間電圧(V)-15 ドレイン-ゲート間オンキャパシタンス(pF)10 ソースゲートオンキャパシタンス(pF)2.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする