ON SEMICONDUCTOR
ON Semiconductor Nチャンネル MOSFET
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋(5個)
注文コード
47684605
品番
FDB12N50TM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
動作温度・内容量
など
251
種類から選べます
他の種類を見る
チャンネルタイプ
N
最大連続ドレイン電流(A)
11.5
最大ドレイン-ソース間電圧(V)
500
最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)
650
最小ゲートしきい値電圧(V)
3
最大ゲート-ソース間電圧(V)
-30・30
パッケージ
D2PAK(TO-263)
実装タイプ
表面実装
ピン数(ピン)
3
チャンネルモード
エンハンスメント型
最大パワー消費(W)
165
1チップ当たりのエレメント数
1