曜日別特売

ON Semiconductor Nチャンネル MOSFET

ON Semiconductor Nチャンネル MOSFET - ON SEMICONDUCTORON Semiconductor Nチャンネル MOSFET - ON SEMICONDUCTORON Semiconductor Nチャンネル MOSFET - ON SEMICONDUCTORON Semiconductor Nチャンネル MOSFET - ON SEMICONDUCTORON Semiconductor Nチャンネル MOSFET - ON SEMICONDUCTORON Semiconductor Nチャンネル MOSFET - ON SEMICONDUCTORON Semiconductor Nチャンネル MOSFET - ON SEMICONDUCTORON Semiconductor Nチャンネル MOSFET - ON SEMICONDUCTOR
251件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
チャンネルタイプ
最大連続ドレイン電流(A)
最大ドレイン-ソース間電圧(V)
最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)
最小ゲートしきい値電圧(V)
最大ゲート-ソース間電圧(V)
パッケージ
実装タイプ
ピン数(ピン)
チャンネルモード
最大パワー消費(W)
動作温度(℃)
1チップ当たりのエレメント数
トランジスタ構成
最大ゲートしきい値電圧(V)
寸法(mm)
標準ターンオフ遅延時間(ns)
最大ドレイン-ソース間抵抗(Ω)
標準ターンオン遅延時間(ns)
幅(mm)
最大連続ドレイン電流(mA)
最大パワー消費(mW)
高さ(mm)
標準入力キャパシタンス(pF)
長さ(mm)
材質(トランジスタ)
標準ゲートチャージ
シリーズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47684474FDMS8320L1セット(2個)----------------------------
オープン
569
626(税込)
7日以内出荷
返品不可
47684718FDB035N10A1袋(2個)----------------------------
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
47684867FDD850N10L1袋(10個)N15.7100961-20・20DPAK(TO-252)表面実装-エンハンスメント型50--シングル--27-----------
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
47684894FDD8453LZ1袋(10個)----------------------------
オープン
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
47684928FDD88701袋(5個)----------------------------
オープン
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
47684946FCP190N65S31袋(10個)----------------------------
オープン
4,198
4,618(税込)
7日以内出荷
返品不可
47685366FDMC86102LZ1袋(5個)N22100401-20・20Power33表面実装-エンハンスメント型41-1シングル--------------
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
47685384FDA24N40F1袋(5個)N234001903-30・30TO-3PNスルーホール3エンハンスメント型235-------90---------
オープン
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
47685856FCU900N60Z1セット(75個)----------------------------
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
47686127FDD865401袋(5個)----------------------------
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
47686416FCD7N60TM1袋(5個)----------------------------
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
47686495FDMC86116LZ1セット(10個)----------------------------
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
47686696FDMS86300DC1袋(3個)N768052.5-20・20Power56表面実装8エンハンスメント型125-1---------------
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
47686809FDB050AN06A01袋(2個)----------------------------
オープン
989
1,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
47894307FCPF400N80Z1セット(50個)N118003402.5-30・30TO-220Fスルーホール3エンハンスメント型35.7-55----------------
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
47894325FCPF400N80Z1袋(5個)----------------------------
オープン
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
47894894FDP030N061袋(2個)----------------------------
オープン
929
1,022(税込)
7日以内出荷
返品不可
47895585IRL640A1袋(5個)----------------------------
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
478973532N7002KW1セット(100個)----------------------------
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
47897536FCP104N60F1セット(50個)----------------------------
オープン
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
47897868FCU900N60Z1袋(5個)N4.56009002.530IPAK(TO-251)スルーホール3エンハンスメント型52150----------------
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
47898254FCH067N65S3-F1551袋(5個)----------------------------
オープン
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
返品不可
47899365FCH040N65S3-F1551セット(450個)----------------------------
オープン
629,800
692,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
47900896FDS6692A1袋(10個)N930191.2-20・20SOIC表面実装8エンハンスメント型1.47-55----------------
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
47985386FDD770N15A1袋(10個)----------------------------
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
47986366FDD88701リール(2500個)----------------------------
オープン
289,800
318,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
47986908FDS8813NZ1袋(5個)----------------------------
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
47987233FCP190N60E1袋(2個)N206001902.5-30・30TO-220スルーホール3エンハンスメント型208-1---------------
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
47989175FDPF6N60ZUT1袋(10個)----------------------------
オープン
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
47991004FCH040N65S3-F1551個N65650402.5±30TO-247スルーホール3エンハンスメント型417---4.5--------4740/400V----
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
47992709FDB110N15A1袋(2個)----------------------------
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
47684587FDPF12N50FT1袋(5個)N11.55007003-30・30TO-220Fスルーホール3エンハンスメント型42150----------------
オープン
1,998
2,198(税込)
取扱停止中
返品不可
47685269FCA20N60F1セット(30個)----------------------------
オープン
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
47685375FDA24N40F1セット(30個)----------------------------
オープン
11,980
13,178(税込)
取扱停止中
返品不可
47685637FDPF33N25T1袋(5個)N33250943-30・30TO-220Fスルーホール-エンハンスメント型37150-シングル--------------
オープン
2,198
2,418(税込)
取扱停止中
返品不可
47899697FCPF600N60Z1袋(5個)N7.46006002.530TO-220Fスルーホール-エンハンスメント型28-1シングル--------------
オープン
2,198
2,418(税込)
取扱停止中
返品不可
47900695FDPF10N50UT1袋(5個)N8500-3-30・30TO-220Fスルーホール3エンハンスメント型42150-----1.05----------
オープン
1,898
2,088(税込)
取扱停止中
返品不可
479884752N7002KW1リール(3000個)N-60-1.1-20・20SOT-23表面実装3エンハンスメント型--55-----4.8--300350------
オープン
33,980
37,378(税込)
取扱停止中
返品不可
47988868FCH104N60F1セット(30個)N376001043-30・30TO-247スルーホール3エンハンスメント型357-55----------------
オープン
21,980
24,178(税込)
取扱停止中
返品不可
47988929FCH104N60F1袋(2個)----------------------------
オープン
2,398
2,638(税込)
取扱停止中
返品不可
47990916FDY302NZ1袋(100個)N-20-0.6-12・12SOT-523(SC-89)表面実装3エンハンスメント型-------1.2--600625----0.8nC@4.5V-
オープン
6,398
7,038(税込)
取扱停止中
返品不可
47686005FCH47N60NF1個----------------------------
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
47684413FCP380N60E1セット(50個)----------------------------
オープン
取扱い終了
返品不可
47684526FCB11N60TM1リール(800個)----------------------------
オープン
取扱い終了
返品不可
47684605FDB12N50TM1袋(5個)N11.55006503-30・30D2PAK(TO-263)表面実装3エンハンスメント型165-1---------------
オープン
取扱い終了
返品不可
47684614FDD53531リール(2500個)----------------------------
オープン
取扱い終了
返品不可
47684623FDD53531袋(5個)N11.560201-20・20DPAK(TO-252)表面実装3エンハンスメント型69-1---------------
オープン
取扱い終了
返品不可
476846392N7002W1リール(3000個)----------------------------
オープン
取扱い終了
返品不可
476846482N7002W1セット(100個)----------------------------
オープン
取扱い終了
返品不可
476846572N7002T1リール(3000個)----------------------------
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
47686005FCH47N60NF41978589FCH47N60NFFCH47N60NF FCH47N60NF FAIRCHILD 41978589FCH47N60NFFAIRCHILD1個
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする