チャンネルタイプN
最大連続ドレイン電流(A)15.7
最大ドレイン-ソース間電圧(V)100
最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)96
最小ゲートしきい値電圧(V)1
最大ゲート-ソース間電圧(V)-20・20
パッケージDPAK(TO-252)
実装タイプ表面実装
チャンネルモードエンハンスメント型
最大パワー消費(W)50
仕様PowerTrenchRNチャンネルMOSFET、10〜19.9A、FairchildSemiconductor
トランジスタ構成シングル
標準ターンオフ遅延時間(ns)27
RoHS指令(10物質対応)対応